• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FRW D187A250-5-1.00-16 Fraises de copiage MILLSHRED.

Réf.: 3103461
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MILLSHRED ROUND LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103461
EAN / GTIN 7291075185546
Réf. fabricant 3103461
Article hors catalogue L23980 3159

Description

Description:

  • Fraises à surfacer indexables
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.126″
  • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.87″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 2-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.315″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.126″
  • Identification plaquette étalon (MIID): RCMT 1607MO
  • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "MILLSHRED ROUND LINE" Afficher tout