HCC D200-R0.5-QF IC908 Plaquettes avec 2 arêtes de coupe (effectives) pour épaulement, rainurage, perçage et dégagement d'angle

Réf.: 5604776
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série BALLPLUS
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5604776
    EAN / GTIN 7291075179590
    Réf. fabricant 5604776
    Article hors catalogue L23970 586

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.8 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.65 mm, Largeur plaquette (W1) 20 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.5 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Longueur effective arête de coupe (LE) 12.8 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.8 mm
    • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
    • Épaisseur plaquette (S) 4.65 mm
    • Largeur plaquette (W1) 20 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 2

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "BALLPLUS" Afficher tout