• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM HT.750N45R312-2T12 IC908 Têtes de fraisage hémisphériques en carbure monobloc, interchangeables avec deux dents.

Réf.: 5604565
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5604565
EAN / GTIN 7291075165722
Réf. fabricant 5604565
Article hors catalogue L24060 1064

Description

Description:

  • Têtes de fraises monoblocs
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.726″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T12
  • Diamètre coupant (DC): 3/4″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.45″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur hors tout (OAL): 1.223″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.726″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T12
  • Rayon (RE): 0.312″
  • Diamètre coupant (DC): 3/4″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.45″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.68″
  • Longueur hors tout (OAL): 1.223″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 97 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout