MM EPG060/60-1T04 IC908 Single Flute MULTI-MASTER Engraving Tool Head

Réf.: 3393222
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3393222
EAN / GTIN 7291075450668
Réf. fabricant 3393222
Article hors catalogue L24060 528

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T04, Diamètre coupant (DC) 6 mm, Nombre de dents (NOF) 1, Longueur hors tout (OAL) 17.1 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T04
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Diamètre coupant (DC) 6 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur fonctionnelle (LF) 8.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 17.1 mm
  • Angle profil (PRFA) 60 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout