HCC D160-R2.0-QF IC908 Plaquettes avec 2 arêtes de coupe (effectives) pour épaulement, rainurage, perçage et dégagement d'angle

Réf.: 5604390
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série BALLPLUS
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5604390
    EAN / GTIN 7291075179569
    Réf. fabricant 5604390
    Article hors catalogue L23970 394

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 10.3 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.37 mm, Largeur plaquette (W1) 16 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 2 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Longueur effective arête de coupe (LE) 10.3 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10.3 mm
    • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
    • Épaisseur plaquette (S) 3.37 mm
    • Largeur plaquette (W1) 16 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 2

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "BALLPLUS" Afficher tout