SPMT 100408R-HQ-M IC910 Plaquettes carrées positives pour fraises à droite, utilisation générale

Réf.: 5603701
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELIQUAD
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5603701
EAN / GTIN 7291075073911
Réf. fabricant 5603701
Article hors catalogue L23910 1327

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm, Longueur plaquette (INSL) 10.2 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.23 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.6 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 10.2 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.23 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout