• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SDMT 1606PDR-HQ-M IC910 Plaquettes d'utilisation générale avec quatre arêtes de coupe hélicoïdales, pour le fraisage d'épaulements à 90°

Réf.: 5603691
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Serie HELIQUAD
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5603691
EAN / GTIN 7291075103571
Réf. fabricant 5603691
Article hors catalogue L23910 1303

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 16.4 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 16.4 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout