• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HM90 ADKT 150524PDR IC908 Inserts with 2 Helical Cutting Edges for General Use

Réf.: 5603476
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELI2000
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5603476
EAN / GTIN 7291075171136
Réf. fabricant 5603476
Article hors catalogue L23910 1080

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm, Longueur plaquette (INSL) 15.6 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.8 mm, Largeur plaquette (W1) 9.65 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 2.4 mm
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 14.2 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
  • Sch?©ma 2
  • Longueur plaquette (INSL) 15.6 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.8 mm
  • Largeur plaquette (W1) 9.65 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "HELI2000" Afficher tout