XCMT 120408TR IC908 Plaquettes rhombique à 73°, dépouille de 7°, pour fraises à tréfler

Réf.: 5603379
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série PLUNGER
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5603379
EAN / GTIN 7291075170153
Réf. fabricant 5603379
Article hors catalogue L23910 1016

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 9.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 5 mm, Largeur plaquette (W1) 12.2 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Plaquette défini angle (EPSR) 73 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 9.5 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5 mm
  • Largeur plaquette (W1) 12.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.11 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2