• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PLHT 1305-PDX IC908 Plaquettes tangentielles à 4 arêtes de coupe pour fraises à tréfler

Réf.: 5603078
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série PLUNGER
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5603078
EAN / GTIN 7291075162653
Réf. fabricant 5603078
Article hors catalogue L23910 789

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 13.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 9.95 mm, Largeur plaquette (W1) 5.45 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.6 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur plaquette (INSL) 13.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 9.95 mm
  • Largeur plaquette (W1) 5.45 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4