• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM HCR.625-2T10 IC908 Têtes de fraisage hémisphériques interchangeables à deux dents en carbure monobloc.

Réf.: 5603253
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5603253
EAN / GTIN 7291075149098
Réf. fabricant 5603253
Article hors catalogue L24060 851

Description

Description:

  • Têtes de fraises monoblocs
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.6″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T10
  • Diamètre coupant (DC): 5/8″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.63″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur hors tout (OAL): 1.213″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.6″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T10
  • Rayon (RE): 0.313″
  • Diamètre coupant (DC): 5/8″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.63″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Angle d'hélice denture (FHA): 5 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3/4″
  • Longueur hors tout (OAL): 1.213″

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout