3M AXKT 130416R-PDRMM IC928 Plaquettes de fraisage robustes avec variété de rayons, pour gros enlèvement de copeaux

Réf.: 5602945
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série MILL2000
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5602945
    EAN / GTIN 7291075143904
    Réf. fabricant 5602945
    Article hors catalogue L23910 1346

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm, Longueur plaquette (INSL) 13.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.36 mm, Largeur plaquette (W1) 8.4 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 1.6 mm
    • Longueur effective arête de coupe (LE) 12.8 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 13.5 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 4.36 mm
    • Largeur plaquette (W1) 8.4 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 2

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "MILL2000" Afficher tout