RXCR 05T1 IC908 Plaquettes rondes de fraisage rectifiées avec géométrie de coupe positive

Réf.: 5602343
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série ISCARMILL
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5602343
    EAN / GTIN 7291075118315
    Réf. fabricant 5602343
    Article hors catalogue L23910 1072

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 1.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 2.5 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 1.5 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 8

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "ISCARMILL" Afficher tout