QDCT 120532-PDN IC328 Plaquettes de fraisage rectifiées de précision, avec 4 arêtes à droite ou 4 à gauche, pour utilisations générales

Réf.: 5602280
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIQUAD
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5602280
    EAN / GTIN 7291075157703
    Réf. fabricant 5602280
    Article hors catalogue L23910 1044

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm, Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.92 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 3.2 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm
    • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
    • Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 4.92 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 4

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "HELIQUAD" Afficher tout