ADKT 150550R-HM IC950 Plaquettes avec 2 arêtes de coupe hélicoïdales et une variété de rayons pour applications générales

Réf.: 5602220
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELIMILL
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5602220
    EAN / GTIN 7291075038132
    Réf. fabricant 5602220
    Article hors catalogue L23910 1008

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm, Longueur plaquette (INSL) 15.1 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.3 mm, Largeur plaquette (W1) 9.57 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 5 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Longueur effective arête de coupe (LE) 13.5 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 15.1 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 5.3 mm
    • Largeur plaquette (W1) 9.57 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 2

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "HELIMILL" Afficher tout