CRF D160-QF IC908 Plaquettes de précision pour copiage avec fraises hémisphériques, diamètres 12-20 mm. Deux dents effectives, pour finitions avec de faibles profondeurs de passe.

Réf.: 5602203
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5602203
EAN / GTIN 7291075106985
Réf. fabricant 5602203
Article hors catalogue L23970 479

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm, Épaisseur plaquette (S) 5 mm, Largeur plaquette (W1) 16 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5 mm
  • Largeur plaquette (W1) 16 mm
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop