• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CM D16-B-C20 Fraises en bout hémisphériques, D=8-20 mm.

Réf.: 3100551
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIBALL
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100551
EAN / GTIN 7291075265781
Réf. fabricant 3100551
Article hors catalogue L23980 157

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.4 mm, Overall Length (OAL) 160 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA) 3 Degrees
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Rayon (RE) 8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.4 mm
  • Type trontal B
  • Longueur tête (LH) 65 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CRF D160-QF
  • Longueur hors tout (OAL) 160 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 90 Degrees
  • Type de queue Round

Produits adaptés

Plaquettes