REMT 1505-LM-76 IC328 Round Milling Inserts with Ribs on the Rake Face

Réf.: 5601836
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELIOCTO
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5601836
    EAN / GTIN 7291075063820
    Réf. fabricant 5601836
    Article hors catalogue L23910 767

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 5.24 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 7.94 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 5.24 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 8

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "HELIOCTO" Afficher tout