SEMT 1204AF-R-HS IC328 Plaquettes de fraisage à arête de coupe segmentée pour les application d'ébauches à 45°

Réf.: 5601748
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOSHRED
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5601748
EAN / GTIN 7291075066968
Réf. fabricant 5601748
Article hors catalogue L24170 97

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 6 mm, Longueur plaquette (INSL) 12.65 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 12.65 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4