SPKR 1504EDTR-HS IC328 Square Positive Inserts with Chip Splitting Serrated Cutting Edges

Réf.: 5601626
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOSHRED
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5601626
EAN / GTIN 7291075073614
Réf. fabricant 5601626
Article hors catalogue L24170 90

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.24 mm, Longueur plaquette (INSL) 15.82 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.8 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.24 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 15.82 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop