SCMW 120408 IC20 Plaquettes carrées positives à 7° de dépouille, pour les matières à copeaux courts

Réf.: 5600111
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5600111
    EAN / GTIN 7291075066081
    Réf. fabricant 5600111
    Article hors catalogue L23950 379

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux W, Rayon (RE) 0.8 mm, Longueur arête de coupe (L) 12.7 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux W
    • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
    • Rayon (RE) 0.8 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 12.7 mm
    • Diamètre trou de fixation (D1) 5.5 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :