SSSCL 2020K-12 Porte-outils avec angle d'attaque à 45°, serrage par vis pour plaquettes carrées positives à 7° de dépouille

Réf.: 3600980
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3600980
    EAN / GTIN 7291075074321
    Réf. fabricant 3600980
    Article hors catalogue L23990 1523

    Description

    Description:

    Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 125 mm, Longueur tête (LH) 22 mm, Longueur hors tout (OAL) 133.3 mm

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND) Left Hand
    • Longueur fonctionnelle (LF) 125 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 25 mm
    • Longueur tête (LH) 22 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) SC.. 1204
    • Longueur hors tout (OAL) 133.3 mm
    • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) 0 Degrees
    • Hauteur attachement (H) 20 mm
    • Largeur attachement (B) 20 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes