CCMT 120408-F3M IC806 80° Rhombic Positive Flank Inserts for Stainless Steel Finishing Applications

Réf.: 5568818
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5568818
EAN / GTIN 7291075351262
Réf. fabricant 5568818
Article hors catalogue L23950 1705

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux F3M, Rayon (RE) 0.8 mm, Longueur arête de coupe (L) 12.9 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux F3M
  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 12.9 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 5.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.32 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.18 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.1 mm/rev