TPMT 160304 IC830 Plaquettes triangulaires positives à 11° de dépouille et brise-copeau positif exerçant de faibles efforts de coupe, pour finition en alésage

Réf.: 5568599
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5568599
EAN / GTIN 7291075078589
Réf. fabricant 5568599
Article hors catalogue L23950 331

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 16.5 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dépouille primaire (AN) 11 Degrees
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 16.5 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 4.3 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 1 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.12 mm/rev