WNMG 06T308-M3P IC8250 Double-Sided Trigon Inserts for Medium Machining Conditions on Steel

Réf.: 5567518
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5567518
EAN / GTIN 7291075329216
Réf. fabricant 5567518
Article hors catalogue L23950 1208

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux M3P, Rayon (RE) 0.8 mm, Longueur arête de coupe (L) 6.52 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.97 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux M3P
  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 6.52 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.5 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.15 mm/rev