ICK 210 IC907 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO K Materials

Réf.: 5567266
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Type de produit Inserts de coupe pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5567266
    EAN / GTIN 7291075271348
    Réf. fabricant 5567266
    Article hors catalogue L24050 755

    Description

    Description:

    Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 21 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 21.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

    Caractéristique(s):

    • Angle du chanfrein 30 Degrees
    • Diamètre coupant (DC) 21 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 7.2 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 21.0
    • Épaisseur plaquette (S) 12.18 mm
    • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 4.98 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout