DCN 210-032-25.4A-1.5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 1.5xD

Réf.: 3202612
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 3202612
EAN / GTIN 7291075292152
Réf. fabricant 3202612
Article hors catalogue L24040 654

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 0.827″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 21.0 ,Longueur hors tout (OAL) 4-3/4″ ,Longueur utile (LU) 1.41″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.827″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.862″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.827″
  • Equivalent décimal: 0.827″
  • Diamètre collerette (DF): 1.26″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.4″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 21.0
  • Groupe de longueurs: 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 210
  • Longueur hors tout (OAL): 4-3/4″
  • Point Length (PL): 0.15″
  • Longueur dépassement (LPR): 2.55″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.2″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 1.41″

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier