• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ICK 061-2M IC908 Têtes de perçage à double témoin pour forets DCN, pour un excellent état de surface dans les fontes.

Réf.: 5567037
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5567037
EAN / GTIN 7291075296396
Réf. fabricant 5567037
Article hors catalogue L24050 292

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 6.1 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 6.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 30 Degrees
  • Diamètre coupant (DC) 6.1 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 2.48 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 6.0
  • Épaisseur plaquette (S) 4 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.52 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout