• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

LNMX 1608L-HF IC8150 Tangentially Clamped Rough Turning Inserts for High Feed (up to 2.4 mm/Rev)

Réf.: 5550367
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5550367
EAN / GTIN 7291075172621
Réf. fabricant 5550367
Article hors catalogue L24260 16

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux HF, Rayon (RE) 1.2 mm, Sens (HAND) Left Hand, Longueur arête de coupe (L) 16 mm, Épaisseur plaquette (S) 14 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux HF
  • Rayon (RE) 1.2 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur arête de coupe (L) 16 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.4 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 14 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 2.4 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.5 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 1.5 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :