SLLNL 2525M-16HF Porte-plaquettes tangentiels à fixation par vis pour de hauts taux de débits copeaux en chariotage

Réf.: 3602246
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série FEEDTURN
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3602246
    EAN / GTIN 7291075172539
    Réf. fabricant 3602246
    Article hors catalogue L23990 799

    Description

    Description:

    Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm, Longueur tête (LH) 20 mm

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND) Left Hand
    • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 30.2 mm
    • Longueur tête (LH) 20 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) LNMX 1608R/L-HF
    • Angle axial face de coupe (GAMP) 6 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) 7.7 Degrees
    • Hauteur attachement (H) 25 mm
    • Largeur attachement (B) 25 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes