• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CNMA 190616 IC5005 Plaquettes rhombiques à 80°, réversibles, pour les matières à copeaux courts telles que la fonte

Réf.: 5550238
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5550238
EAN / GTIN 7291075040647
Réf. fabricant 5550238
Article hors catalogue L23950 516

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux A, Rayon (RE) 1.6 mm, Longueur arête de coupe (L) 19.3 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 19.05 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux A
  • Rayon (RE) 1.6 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 19.3 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 7.94 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 19.05 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 1 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 2.5 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.3 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :