disques abrasifs (ZA) 80

Réf.: 554018 80

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    1,02 € / Unité
  • De 50 Unité
    0,85 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
13 348 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: ZA

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif ZA
Grain 80
⌀ disque 50,8 mm
Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
Type de produit disques abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 554018 80
EAN / GTIN 4045197966148

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Zirconium (ZA) avec excellent rapport qualité/prix pour une utilisation économique sur l'acier et les métaux non ferreux.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop