disques abrasifs (ZA) 120

Réf.: 554018 120

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    1,00 € / Unité
  • De 50 Unité
    0,83 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
3 879 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: ZA

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abréviation de l'abrasif ZA
    Grain 120
    ⌀ disque 50,8 mm
    Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
    Type de produit disques abrasifs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 554018 120
    EAN / GTIN 4045197966155
    Réf. fabricant 554018 120

    Tableau d’application

    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Zirconium (ZA) avec excellent rapport qualité/prix pour une utilisation économique sur l'acier et les métaux non ferreux.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier