VCGT 220508-AF IC20 Inserts with a Very Positive Rake Angle and Sharp Cutting Edge for Semi-Finishing and Finishing Aluminum

Réf.: 5540039
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5540039
EAN / GTIN 7291075205381
Réf. fabricant 5540039
Article hors catalogue L23950 421

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux AF, Rayon (RE) 0.8 mm, Longueur arête de coupe (L) 22.1 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.56 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux AF
  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 22.1 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4.5 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 5.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.56 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 1 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.1 mm/rev