SCD 179-071-180 AP5 IC908 Forets carbure monobloc sans arrosage central, profondeur de perçage 5xD.

Réf.: 5531888
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série SOLIDDRILL
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5531888
    EAN / GTIN 7291075275315
    Réf. fabricant 5531888
    Article hors catalogue L24240 676

    Description

    Description:

    Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 17.9 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 17.9 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur goujure à copeau (LCF) 93 mm, Groupe de longueurs 5xD, Groupe de longueurs 5xD, Longueur hors tout (OAL) 143 mm, Longueur utile (LU) 71 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 17.9 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 17.9 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Longueur goujure à copeau (LCF) 93 mm
    • Groupe de longueurs 5xD
    • Number of Teeth 2
    • Longueur hors tout (OAL) 143 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longueur attachement (LS) 48 mm
    • Type de queue Round
    • Longueur utile (LU) 71 mm

    De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout