SCDT 025-009-060-M3 IC908 Forets carbure monobloc pour trous avant taraudage avec arrosage interne.

Réf.: 5531410
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5531410
EAN / GTIN 7291075015423
Réf. fabricant 5531410
Article hors catalogue L24240 780

Description

Description:

Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 2.5 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 2.5 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur fonctionnelle (LF) 61.55 mm, Longueur goujure à copeau (LCF) 20 mm, Groupe de longueurs 3xD, Groupe de longueurs 3xD, Longueur hors tout (OAL) 62 mm, Angle pointe (SIG) 140 Degrees, Longueur utile (LU) 16 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 2.5 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 2.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 61.55 mm
  • Longueur goujure à copeau (LCF) 20 mm
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Number of Teeth 2
  • Longueur hors tout (OAL) 62 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 36 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 16 mm

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout