SCD 028-016-030 AP6 IC908 Forets carbure monobloc sans arrosage central, profondeur de perçage 6xD, DIN 6537

Réf.: 5531115
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5531115
EAN / GTIN 7291075013856
Réf. fabricant 5531115
Article hors catalogue L24240 755

Description

Description:

Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 2.8 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 2.8 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur goujure à copeau (LCF) 22.4 mm, Groupe de longueurs 6xD, Groupe de longueurs 6xD, Longueur hors tout (OAL) 60 mm, Longueur utile (LU) 16.8 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 2.8 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 2.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF) 22.4 mm
  • Groupe de longueurs 6xD
  • Number of Teeth 2
  • Longueur hors tout (OAL) 60 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 34.8 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 16.8 mm

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout