SCD 017-010-030 AP6 IC908 Forets carbure monobloc sans arrosage central, profondeur de perçage 6xD, DIN 6537

Réf.: 5531104
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série SOLIDDRILL
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5531104
    EAN / GTIN 7291075013757
    Réf. fabricant 5531104
    Article hors catalogue L24240 734

    Description

    Description:

    Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 1.7 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 1.7 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur goujure à copeau (LCF) 13.6 mm, Groupe de longueurs 6xD, Groupe de longueurs 6xD, Longueur hors tout (OAL) 60 mm, Longueur utile (LU) 10.2 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 1.7 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 1.7 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Longueur goujure à copeau (LCF) 13.6 mm
    • Groupe de longueurs 6xD
    • Number of Teeth 2
    • Longueur hors tout (OAL) 60 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longueur attachement (LS) 42.5 mm
    • Type de queue Round
    • Longueur utile (LU) 10.2 mm

    De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout