SCD 16.67-73-17.46ACP5 IC908 Solid Carbide Drills with Coolant Holes, Drilling Depth 5xD

Réf.: 5530536
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5530536
EAN / GTIN 7291075171754
Réf. fabricant 5530536
Article hors catalogue L24240 440

Description

Description:

Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.687″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.656″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.656″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 3.62″ ,Groupe de longueurs 5xD ,Groupe de longueurs 5xD ,Longueur hors tout (OAL) 5.63″ ,Longueur utile (LU) 2.87″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.687″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Equivalent décimal: 0.656″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.656″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.656″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF): 3.62″
  • Groupe de longueurs: 5xD
  • Number of Teeth: 2
  • Longueur hors tout (OAL): 5.63″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.91″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 2.87″

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop