SCD 190-055-200 AP3 IC908 Forets en carbure monobloc. Profondeur de perçage de 3xD.

Réf.: 5530476
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série SOLIDDRILL
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5530476
    EAN / GTIN 7291075006254
    Réf. fabricant 5530476
    Article hors catalogue L24240 630

    Description

    Description:

    Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 19 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 19 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur goujure à copeau (LCF) 79 mm, Groupe de longueurs 3xD, Groupe de longueurs 3xD, Longueur hors tout (OAL) 131 mm, Longueur utile (LU) 55 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 19 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 19 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
    • Longueur goujure à copeau (LCF) 79 mm
    • Groupe de longueurs 3xD
    • Number of Teeth 2
    • Longueur hors tout (OAL) 131 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longueur attachement (LS) 48 mm
    • Type de queue Round
    • Longueur utile (LU) 55 mm

    De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout