• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pied à coulisse numérique en ABS, surfaces de mesure de bec, pouces / métrique, 0-20 ″ / 0-500 mm

Réf.: 551-224-10
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
Métrologie digital
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 551-224-10
EAN / GTIN 4946368124926
Réf. fabricant 551-224-10
Article hors catalogue L40010 7207

Description

Description:

Ce pied à coulisse est livré avec des surfaces de mesure tranchantes ainsi que des surfaces de mesure arrondies et vous offre les avantages suivants: Des surfaces de mesure de pointe permettent des mesures extérieures Les surfaces de mesure arrondies permettent des mesures intérieures Échelle ABSOLUE

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 20
Valeur de l'incrément numérique : 0,0005″/0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,0025″.
Précision de la répétition : 0,0005″
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
Mesure : 2.6
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5 ans , 3,5 ans (>300 mm)

Produits adaptés

Accessoires