ICP 217-2M IC908 Têtes de perçage interchangeables DCN à double témoin pour les aciers alliés et au carbone.

Réf.: 5509656
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Type de produit Inserts de coupe pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5509656
    EAN / GTIN 7291075288476
    Réf. fabricant 5509656
    Article hors catalogue L24050 819

    Description

    Description:

    Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 21.7 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 21.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

    Caractéristique(s):

    • Diamètre coupant (DC) 21.7 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 8.25 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 21.0
    • Épaisseur plaquette (S) 12.2 mm
    • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 3.95 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout