CNMM 190624-H3P IC8250 Single-Sided 80° Rhombic Insert with a Strong Cutting Edge for Extra Rough Turning

Réf.: 5509332
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5509332
EAN / GTIN 7291075290035
Réf. fabricant 5509332
Article hors catalogue L23950 646

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux H3P, Rayon (RE) 2.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 19.34 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 19.05 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux H3P
  • Rayon (RE) 2.4 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 19.34 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 7.94 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 19.05 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 1.2 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 4 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.55 mm/rev