ICM 258 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO M and ISO S Materials

Réf.: 5509041
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5509041
EAN / GTIN 7291075245318
Réf. fabricant 5509041
Article hors catalogue L24050 2501

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 25.8 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 25.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 25.8 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 10.51 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 25.0
  • Épaisseur plaquette (S) 14.5 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 3.99 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout