SOMX 070305-DT IC8080 Plaquettes pour forets DR avec brise-copeaux DT à usage général.

Réf.: 5507924
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série DR-TWIST
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5507924
EAN / GTIN 7291075205596
Réf. fabricant 5507924
Article hors catalogue L24160 73

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.5 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 7.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.6 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 7.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.6 mm

Produits adaptés

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout