• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

SOMT 060204-DT IC908 Plaquettes pour perçage et fraisage à quatre arêtes de coupe, avec brise-copeaux.

Réf.: 5504858
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Série DR-TWIST
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5504858
EAN / GTIN 7291075107203
Réf. fabricant 5504858
Article hors catalogue L24160 51

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.4 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 6 mm, Épaisseur plaquette (S) 1.96 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 6 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 1.96 mm

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout