TPMT 110208 IC9250 Plaquettes triangulaires positives à 11° de dépouille et brise-copeau positif exerçant de faibles efforts de coupe, pour finition en alésage

Réf.: 5507591
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5507591
    EAN / GTIN 7291075078435
    Réf. fabricant 5507591
    Article hors catalogue L23950 2208

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage interchangables, Rayon (RE) 0.8 mm, Longueur arête de coupe (L) 11 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.38 mm

    Caractéristique(s):

    • Angle de dépouille primaire (AN) 11 Degrees
    • Rayon (RE) 0.8 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 11 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
    • Diamètre trou de fixation (D1) 3 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 2.38 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
    • Prof. de passe minimum 1 mm
    • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.15 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :