IDI 250-SK IC908 Têtes de perçage pour forets DCM. Les têtes de perçage sont disponibles dans un incrément de 0,1 mm.

Réf.: 5506200
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5506200
EAN / GTIN 7291075122343
Réf. fabricant 5506200
Article hors catalogue L24050 1756

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 25 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 25.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 30 Degrees
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 6.45 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 25.0
  • Épaisseur plaquette (S) 11 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.55 mm

Produits adaptés

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout