IDI 230-SG IC908 Têtes de perçage interchangeables.

Réf.: 5505176
Copier
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5505176
Copier
EAN / GTIN 7291075100426
Copier
Réf. fabricant 5505176
Copier
Article hors catalogue L24050 34
Copier

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 23 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 23.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 23 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 6.21 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 23.0
  • Épaisseur plaquette (S) 10.4 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.19 mm

Produits adaptés

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier