DCM 200-060-25A-3D Forets à têtes interchangeables dia. 12-16, profondeur de perçage = 3xD

Réf.: 3200591
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3200591
EAN / GTIN 7291075101324
Réf. fabricant 3200591
Article hors catalogue L24040 1168

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 20 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 20.0, Longueur hors tout (OAL) 143 mm, Longueur utile (LU) 60 mm

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 20.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 20 mm
  • Diamètre collerette (DF) 32 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 83.36 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 20.0
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) IDI 200-SG
  • Longueur hors tout (OAL) 143 mm
  • Point Length (PL) 3.64 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 87 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 56 mm
  • Longueur utile (LU) 60 mm

Produits adaptés

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout